| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2302102 Herst.-Nr.: 215272-3307 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 215272 Temperaturkoeffizient Typ = NTC Temperaturkoeffizient = -4.4%/°C
Die Molex NTC-Ringtemperatursensor-Kabelkomponenten liefern genaue Oberflächentemperaturmesswerte an schwer erreichbaren Stellen. Diese kompakten Baugruppen umfassen einen Terminal mit Ring, Wärmeleitpaste-Epoxidharz und/oder einen Micro-Lock-Plus-Steckverbinder, um eine marktfähige Lösung für die Temperaturerfassung zu bieten. Diese kompakte Lösung bietet eine maximale Nennleistung von 100 mW und ist für Geldautomaten, Haushaltsgeräte, HLK-Systeme, Computer und Verkaufsautomaten geeignet. Die Kabellänge beträgt 100 mm und die Farbe ist schwarz.UL-zertifiziert Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C oder 150 °C. Widerstandstoleranz: 1 % Weitere Informationen: | | Serie: | 215272 | Temperaturkoeffizient Typ: | NTC | Temperaturkoeffizient: | -4.4%/°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 2302102, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Molex, 2152723307, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs |
| | |
| |