Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Steckdose Buchse, 250 V / 16A, Schraubmontage IP20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2302170
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 250 V
Montagetyp = Schraub
Serie = DELTA

The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V. This socket outlet comes with Miscellaneous finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
250 V
Montagetyp:
Schraub
Serie:
DELTA
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et schuko-steckdose, schuko-steckdose, 2302170, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Siemens, 5UB1101, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.