Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sammelschiene, Kupfer, CU Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304431
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051211 CU30X10
EAN/GTIN:
     4015080512110
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton kupferschiene 1,5m
Material = Kupfer
Serie = Eaton Moeller

Die flache Kupferschiene von Eaton für CI-Verteilungssysteme mit einer Breite von 30 mm und einer Höhe von 10 mm wird mit einer Länge von 1500 mm geliefert und arbeitet mit einer Nennstromaufnahme von 630 A.Modulare Systemeinheit En 13061-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: eaton kupferschiene, sammelschienen, 2304431, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 051211CU30X10, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,94*
€ 98,20*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 88,83*
€ 107,85*
€ 5,46*
ab € 92,11*
€ 111,79*
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 116,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 145,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 118,36* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
107066
ab € 9,63*
Ähnlich
Eaton
107067
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.