Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig 9, 12, 15, DILL, DILM7, MSC-D, MSC-R, 2 Schließer, 2 Öffner Frontmontage mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2304439
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101044 DILA-XHIT22
EAN/GTIN:
     4015081009398
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Schließer, 2 Öffner
Montageart = Frontbefestigung
Reihe = 9, 12, 15, DILL, DILM7, MSC-D, MSC-R
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 16 A
Anschlusstyp = Schraubklemmen
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktnennspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

Das Eaton Hilfskontaktmodul arbeitet mit einer Nennspannung von 500 Volt und einem Nennstrom von 16 Ampere.2 Schließerkontakte 2 Öffnerkontakte Schraubklemmen Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Schließer, 2 Öffner
Montageart:
Frontbefestigung
Reihe:
9, 12, 15, DILL, DILM7, MSC-D, MSC-R
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
16 A
Anschlusstyp:
Schraubklemmen
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktnennspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2304439, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 101044DILAXHIT22, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,39*
€ 13,06*
3 Tage
8
5
€ 6,40*
ab € 10,47*
€ 13,26*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 13,54*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 14,79*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 15,474*
€ 18,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,654*
€ 22,19826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,914*
€ 21,31766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,444*
€ 20,75836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,924*
€ 20,13956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,474*
€ 18,41406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100414
ab € 100,16*
Zubehör
Eaton
100415
ab € 123,48*
Zubehör
Eaton
102953
ab € 105,97*
Zubehör
Eaton
102964
ab € 105,03*
Zubehör
Eaton
102965
ab € 105,05*
Zubehör
Eaton
102970
ab € 110,34*
Zubehör
Eaton
102971
ab € 109,61*
Zubehör
Eaton
102973
ab € 118,32*
Zubehör
Eaton
102974
ab € 125,75*
Zubehör
Eaton
102983
ab € 155,77*
Zubehör
Eaton
102985
ab € 160,86*
Zubehör
Eaton
102988
ab € 174,56*
Zubehör
Eaton
102998
ab € 178,82*
Zubehör
Eaton
102999
ab € 180,13*
Zubehör
Eaton
103000
ab € 180,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.