Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Serie Eaton Moeller Verdrahtungssatz für DILM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304440
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101058 DILM65-XSL
EAN/GTIN:
     4015081009534
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zubehörtyp = Verdrahtungssatz
Zur Verwendung mit = DILM
Reihe = DILM
Serie = Eaton Moeller

Das Eaton Terminal Wire-Kit für sekundäre Anschlussklemmen arbeitet mit einem Nennbetriebsstrom von 98 A für die angegebene Wärmeableitung und einer Wärmeableitung von 2,7 W pro Pol.Maximale Betriebstemperatur: 60 °C Min. Betriebstemperatur: -25 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verdrahtungssatz
Zur Verwendung mit:
DILM
Reihe:
DILM
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieck-Schalter, Stern-Dreieckschalter, Sterndreieckschalter, YD-Schalter, Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, eaton verdrahtungsbrücke, verdrahtungsbrücke, 2304440, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 101058DILM65XSL, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,80*
€ 31,10*
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 32,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 32,29*
€ 5,46*
ab € 24,93*
€ 33,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,92*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,79*
Zubehör
Eaton
277891
ab € 143,46*
Zubehör
Eaton
278015
ab € 183,27*
Zubehör
Eaton
208208 DILM400/22(RA110)
ab € 1.340,47*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 131,97*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 204,65*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 254,42*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 131,56*
Zubehör
Eaton
109200 DILM72(220V50/60HZ)
ab € 194,72*
Zubehör
Eaton
104459 DILMF40(RAC48)
ab € 184,40*
Zubehör
Eaton
104462 DILMF50(RAC24)
ab € 213,23*
Zubehör
Eaton
277754 DILM40(48V50HZ)
ab € 102,39*
Zubehör
Eaton
278033 DILMC65(230V50/60HZ)
ab € 181,64*
Zubehör
Eaton
109201 DILM72(230V50/60HZ)
ab € 181,29*
Zubehör
Eaton
104467 DILMF65(RAC48)
ab € 269,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.