Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig DILM250-DILH2600, 1 Schließer, 1 Öffner Seitliche Montage 10 A, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304464
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208282 DILM820-XHI11-SA
EAN/GTIN:
     4015082082826
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Montageart = Seitliche Montage
Reihe = DILM250-DILH2600
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktnennspannung = 500 V

Das Eaton Hilfskontaktmodul wird mit verriegelten gegenüberliegenden Kontakten geliefert. Er funktioniert mit einer Nennspannung von 500 Volt und einem Nennstrom von 10 Ampere.1 Schließerkontakte 1 Öffnerkontakte Schraubklemmen Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Montageart:
Seitliche Montage
Reihe:
DILM250-DILH2600
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktnennspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2304464, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 208282DILM820XHI11SA, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,17*
€ 18,62*
€ 5,46*
ab € 14,21*
€ 19,96*
€ 5,95*
ab € 14,32*
€ 20,05*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,35*
€ 20,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208208 DILM400/22(RA110)
ab € 1.340,77*
Zubehör
Eaton
208215 DILM580/22(RA110)
ab € 2.665,99*
Zubehör
Eaton
208224 DILM820/22(RA110)
ab € 4.415,18*
Zubehör
Eaton
139555 DILM300A/22(RA110)
ab € 1.071,02*
Zubehör
Eaton
208199 DILM250/22(RDC48)
ab € 915,40*
Zubehör
Eaton
208216 DILM580/22(RA250)
ab € 2.585,41*
Zubehör
Eaton
208225 DILM820/22(RA250)
ab € 4.335,79*
Zubehör
Eaton
271990 DILM1000/22(RAC500)
ab € 6.322,09*
Zubehör
Eaton
274189 DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 850,16*
Zubehör
Eaton
274196 DILM400-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 1.274,77*
Zubehör
Eaton
208210 DILM400/22(RAC500)
ab € 1.415,29*
Zubehör
Eaton
151242 DILH1200/22(RAW250)
ab € 6.760,73*
Zubehör
Eaton
272441 DILH1400/22(RAW250)
ab € 6.335,48*
Zubehör
Eaton
139554 DILM300A/22(RDC48)
ab € 1.130,46*
Zubehör
Eaton
208220 DILM650/22(RAC500)
ab € 2.954,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.