Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M5 Core, M5StickC, M5StickV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305143
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Zum Einsatz mit = M5 Core, M5StickC, M5StickV

The M5Stack Voltmeter Unit is a voltage meter that can monitor the voltage in real time. The 16-bit ADC (analog-to-digital) converter ADS1115 is used internally to communicate through I2C (0X49). In order to ensure the measurement accuracy, there is a built-in DC-DC isolated power supply, and the I2C interface is also electrically isolated through the low-power isolator CA-IS3020S.±36V range LED-Betriebsanzeige 16-bit ADC conv ersion Resolution: Auto range, Count ≤ 16V, 1mV Count > 16V, 7.9mV Inital accuracy 0.1%FS, ±1 count Built-in CA-IS3020S isolation chip, anti-interf erence Isolated DC-DC Up to 1000 VRMS isolation withstand v oltage Dev elopment platf orm: Arduino, UIFlow (under dev elopment)
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
M5 Core, M5StickC, M5StickV
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser dc, spannungsmesser, 2305143, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, M5Stack, U087, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 22,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 24,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.