Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS1115 Voltmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185746
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ADS1115 Voltmeter, Typ=U087, Breite=24 mm, Gewicht=9 g, Höhe=8 mm, Länge=65 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Voltmeter Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Spannungssensor, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser dc, spannungsmesser, ADS1115 Voltmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 22,96*
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 24,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.