Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M5 Core, M5StickC, M5StickV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305145
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Zum Einsatz mit = M5 Core, M5StickC, M5StickV

The M5Stack Isolated RS485 Unit is an isolated half duplex transceiver based on the RS485 bus protocol. It can convert TTL level to RS485 level. Since various electrical noises and transient changes of voltage and current may affect communication, Using CA-IS3082W as an interface chip can effectively shield the above noise and provide sufficient protection for expensive control equipment and reduce the risk of damage. Communication with RS485 devices requiring long-distance signal transmission is possible. The product has a failure protection function whereby in the receiving state, if the input is open or short circuited, the receiver output level is high.Built in CA-IS3082W isolation chip Anzeigeleuchte Isolated DC-DC Signal transmission rate: up to 500 Kbps Fail saf e receiv er (bus open, short circuit) Supports up to 256 bus nodes Up to 1000 VRMs isolation and withstand v oltage Dev elopment platf orm: Arduino, UIf low (Blockly, Py thon)
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
M5 Core, M5StickC, M5StickV
Weitere Suchbegriffe: 2305145, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, M5Stack, U094, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 14,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,34*
€ 14,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.