Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS485-Transceiver-Einheit, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185750
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
RS485-Transceiver-Einheit, isoliert, Typ=U094, Breite=24 mm, Gewicht=13 g, Höhe=11 mm, Länge=56 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Isolated RS485 Unit, VH-3.96 4-Pole Connector, 120 Ohm Resistor, 200mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Serielles Schnittstellen-Modul, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle RS-485
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: RS485-Transceiver-Einheit, isoliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 14,66*
€ 8,95*
ab € 9,34*
€ 14,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.