Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M5 Core, M5StickC, M5StickV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305151
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Zum Einsatz mit = M5 Core, M5StickC, M5StickV

The M5Stack Catch is a gripper that uses a SG92R servo as a power source. The servo uses a PWM signal to drive the gripper gear to rotate and control the gripper for clamping and releasing operations. The structure adopts a design compatible with Lego 8mm round holes. You can combine it with other Lego components to build creative control structures, such as robotic arms, gripper carts, etc.SG92R steering gear PWM signal driv e Lego hole compatible The jaw opening and closing angle is 90° Compatible with Rov erC Support input v oltage: 4.2-6V Dev elopment platf orm UIFlow, MicroPy thon, Arduino
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
M5 Core, M5StickC, M5StickV
Weitere Suchbegriffe: 2305151, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, M5Stack, U102, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 8,01*
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 9,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.