Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG92R Schliesseinheit, Roboter-Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221922
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
SG92R Schliesseinheit, Roboter-Greifer, Typ=U102, Breite=56 mm, Gewicht=22 g, Höhe=37 mm, Länge=72 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Inhalt=Catch Unit Based on an SG92R Servo, HY2.0-4 Adapter, RoverC.Pro Connector, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Greifer, Schnittstellen=PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: SG92R Schliesseinheit, Roboter-Greifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 8,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 9,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.