Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M5 Core, M5StickC, M5StickV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305160
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Zum Einsatz mit = M5 Core, M5StickC, M5StickV

The M5Stack HEART RATE HAT is a blood oxygen heart rate sensor. Integrate MAX30102 to provide a complete pulse oximeter and heart rate sensor system solution. This is a non-pluggable blood oxygen heart rate sensor. The sensor uses I2C communication interface, internally integrates infrared light-emitting diodes, photodetectors, optical components and lownoise electronic equipment. A certain amount of ambient light suppression function can make the measurement results more accurate. Instructions: After the program is running, place your finger on the test area with a stable and fixed pressure.Heart rate monitor and pulse oximeter sensor LED reflective solutions Integrated protective glass, sturdy and durable performance Programmable sampling rate and LED current Fast data output capability Hohe Durchflussrate Strong elasticity of motion artifacts
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
M5 Core, M5StickC, M5StickV
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, herzfrequenz messgerät, 2305160, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, M5Stack, U118, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,37*
€ 21,33*
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 60,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.