Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX30102 Herzfrequenz-Messgerät und Blutsauerstoff-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221930
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
MAX30102 Herzfrequenz-Messgerät und Blutsauerstoff-Sensor, Typ=U118, Breite=24 mm, Gewicht=5.1 g, Höhe=14 mm, Länge=25 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=Heart Rate Sensor Hat, Double-sided tape, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=I²C
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, herzfrequenz messgerät, MAX30102 Herzfrequenz-Messgerät und Blutsauerstoff-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 21,20*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 69,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.