Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
Rittal Serie TX Cablenet Serverschrank, 42U, Stahlblech, Ges H. 2000mm, RAL7035, 135kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2305211
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7888100
EAN/GTIN:
4028177963443
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Serie = TX Cablenet
Höheneinheiten HE = 42U
Material = Stahlblech
Farbe = RAL7035
Gesamthöhe = 2000mm
Gewicht = 135kg
Tiefe = 1000mm
Abmessungen Außen = 2000 x 800 x 1000mm
Weitere Informationen:
Serie:
TX Cablenet
Höheneinheiten HE:
42U
Material:
Stahlblech
Farbe:
RAL7035
Gesamthöhe:
2000mm
Gewicht:
135kg
Tiefe:
1000mm
Abmessungen Außen:
2000 x 800 x 1000mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Serverschränke
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
rittal serverschrank ral 7035
,
19 zoll gestellrahmen
,
19 zoll rahmen rittal
,
2305211
,
Gehäuse und Server-Racks
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Serverschränke
,
Rittal
,
7888100
,
Enclosures & Server Racks
,
19-Inch Racking
,
Server Racks
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 811,97*
€ 910,18*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 808,03*
€ 910,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.026,14*
€ 1.174,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,01*
€ 1.397,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,51*
€ 1.389,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,38*
€ 1.347,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,51*
€ 1.259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,14*
€ 1.221,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3x 1 HE Blindpanel, Abdeckung innerhalb 482,6 mm(19")-Montageebene, werkzeuglos
Rittal
7151305
ab € 37,72*
Zubehör
AX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder, RAL 7035
Rittal
2435100
ab € 30,67*
Zubehör
AX Komfortgriff, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Rittal
2435200
ab € 39,33*
Zubehör
Bodenaufnahme für Bodenblech-Module, T 1000, , RAL 7035
Rittal
5501320
ab € 32,76*
Zubehör
Bodenblech belüftet, für Schrankbreite 800 mm
Rittal
7825380
ab € 30,96*
Zubehör
Bodenblech mehrteilig, passend für B=800 mm, T=1000 mm
Rittal
5502550
ab € 40,89*
Zubehör
Bodenblech zur Kabeleinführung, für TS, TS IT, SE, für Schrankbreite 800 mm
Rittal
7825381
ab € 22,69*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Geräteboden, ausziehbar 1 HE Ebenenabstand 600-900 mm
Rittal
5501685
ab € 116,78*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 645 mm
Rittal
5501440
ab € 28,67*
Zubehör
IT Kabelwanne, tiefenvariabel, 350-550 mm, RAL 9005
Rittal
5302043
ab € 50,59*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 23,67*
Zubehör
Kabelfinger, 6 HE zur HE bezogenen Kabelführung, RAL 9005
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Kabelkanal für VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005
Rittal
5302052
ab € 105,23*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen