Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX CableNet belüftet 42 HE 800x2000x1000mm RAL7035 mit Seitenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5415577
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TX7888100
EAN/GTIN:
     4028177963443
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerkschrank TX CableNet, mit belüfteten Türen, Farbe: grau, Lieferumfang: Schrankgerüst mit Türen und verschweißtem Dachblech; Zwei 482,6 mm (19')-Profilschienen, vorne und hinten; Stahlblechtür vorne, belüftet, 130°-Scharniere; Stahlblechtür hinten, belüftet, einteilig, 130°-Scharniere; Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E; IPPC-Palette, Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524|E, Beschreibung: TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit belüftete Tür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau., Die flexiblen Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen., Stahlblech, Schrankgerüst: tauchgrundiert;Flachteile: pulverlackiert Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 500 kg, mit Sichttür: false, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TX7888100
Ident Code:
7888100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 692,06*
€ 692,06*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 812,14*
€ 918,08*
Frei Haus
ab € 1.023,62*
€ 1.181,99*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,08*
€ 1.092,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,35*
€ 1.084,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,21*
€ 1.052,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,21*
€ 1.020,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 36,33*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,73*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,12*
Zubehör
Rittal
5501320
ab € 30,98*
Zubehör
Rittal
7825380
ab € 29,72*
Zubehör
Rittal
5502550
ab € 38,96*
Zubehör
Rittal
7825381
ab € 21,58*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,63*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,44*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 27,40*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 48,68*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 22,83*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,97*
Zubehör
Rittal
5302052
ab € 105,17*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.