Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernsteuerung, 433MHz AM 2-Tasten 2-Kanäle 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305823
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBLOQA-4T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
Frequenz = 433MHz
Modulation = AM
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Tasten = 2
Nenn-Betriebsspannung: = 3.3V

Der RF Solutions FOBLOQ ist ein hochsicherer Keeloq-Schlüsselanhänger, vollständig kompatibel mit RF Solutions FM- oder AM Keeloq-Produkten. Foboq verwendet die neueste Technologie, um eine große Reichweite und sehr hohe Sicherheit zu erreichen und gleichzeitig vollständige Abwärtskompatibilität mit vorhandenen Keeloq-Systemen zu gewährleisten. Es ist CE- und FCC-konformVersorgungsspannung: 3,3 V Versorgungsstrom < 1 uA Zwei Schalter
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
AM
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Tasten:
2
Nenn-Betriebsspannung::
3.3V
Weitere Suchbegriffe: 2305823, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, RF Solutions, FOBLOQA4T2, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,31*
€ 25,74*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 14,96*
€ 27,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.