Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS FOBLOQA-4T2 AM-TRANSPONDER SCHL.ANH. 2KAN 433.92MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759325
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBLOQA-4T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Fernsteuerung: Sender
  • Reichweite: 100 m
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Frequenz: 433.92 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AM, HF-Steuerungssysteme, IR-Fernsteuerung, Sicherheit, Zugangskontrolle, RF SOLUTIONS, FOBLOQA-4T2, 2759325, 275-9325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,31*
    € 25,74*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 14,96*
    € 27,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.