| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2306095 Herst.-Nr.: 455-00123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortyp = PT100 Prüfsonden Typ = RTD Prüfsonden-Länge = 2000mm Temperaturmessung max. = 450 °C Modellnummer = 455-00123
Die RTD-Temperatursonde Laird Connectivity ist eine batteriebetriebene Sensorplattform mit großer Reichweite, die die Vorteile der LoRaWAN- und Bluetooth Low Energy (LE)-Konnektivität nutzt.Drahtloses Netzwerk Externe Sensorsonde Einfache drahtlose Konfiguration mit mobiler Anwendung Raue Umgebungen Robustes IP65-Gehäuse für viele verschiedene Installationsanforderungen Integrierte Out-of-the-Box-Netzwerke Weitere Informationen: | | Sensortyp: | PT100 | Prüfsonden Typ: | RTD | Prüfsonden-Länge: | 2000mm | Temperaturmessung max.: | 450 °C | Modellnummer: | 455-00123 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2306095, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, Ezurio, 45500123, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes, Laird Connectivity |
| | |
| |