Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1455HD Aluminium Gehäuse 1455HD Außenmaß 4.72 x 3.39 x 2.01Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306360
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KHD1201
EAN/GTIN:
     0623980031750
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 119,9 mm
Höhe Außen = 51,1 mm
Breite Außen = 86,1 mm
Abmessungen Außen = 4.72 x 3.39 x 2.01Zoll
Serie = 1455HD
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
119,9 mm
Höhe Außen:
51,1 mm
Breite Außen:
86,1 mm
Abmessungen Außen:
4.72 x 3.39 x 2.01Zoll
Serie:
1455HD
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2306360, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1455KHD1201, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,18*
€ 47,80*
€ 6,90*
ab € 28,76*
€ 47,82*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,26*
€ 50,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,28*
€ 64,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1455KHD1201BK
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.