Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455KHD1201BK GEHÄUSE, WANDMONTAGE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904315
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KHD1201BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1455HD
  • Außenhöhe - imperial: 2.009 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 109.02 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.29 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 51.02 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455KHD1201BK, 2904315, 290-4315
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,88*
    € 56,76*
    Frei Haus
    ab € 35,05*
    € 59,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,76*
    € 67,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,57*
    € 66,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,24*
    € 49,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1455KHD1201
    ab € 28,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.