Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2307755 Herst.-Nr.: 9760001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Schutzhelm-Aufhängung Material = Metall, Kunststoff, Textil Zur Verwendung mit = uvex Pheos
Der uvex Aufhängungsgurt wird mit uvex-Helmen verwendet. Er wird mit drehbaren Größeneinstellern für individuelle Breitenverstellung geliefert. Dieses Modell wird für uvex Pheos und uvex Luftflügel mit Radratsche verwendet.Material: Kunststoff/Textil/Metall Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Schutzhelm-Aufhängung | Material: | Metall, Kunststoff, Textil | Zur Verwendung mit: | uvex Pheos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, 2307755, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, Uvex, 9760001, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 7,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,61* | € 8,40* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,34* | € 8,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,09* | € 9,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,72* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|