Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2309857 Herst.-Nr.: 7100175589 EAN/GTIN: 4054596595507 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Kinnriemen für Schutzhelme Material = ABS Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = X5500 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Kinnriemen für Schutzhelme | Material: | ABS | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | X5500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, industrieschutzhelm 3m, ausschalter, 2309857, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, 3M, 7100175589, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 21,16* | € 26,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,09* | € 28,41* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,05* | € 28,42* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,46* | € 38,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,98* | € 39,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|