Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309877
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217862
EAN/GTIN:
     4054596715455
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Grau
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = ABS
Kappenmaterial = ABS
komplett verstellbar = Ja
Integriertes Schweißband = Ja
waschmaschinengeeignet = Ja
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 52 → 65cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
ABS
Kappenmaterial:
ABS
komplett verstellbar:
Ja
Integriertes Schweißband:
Ja
waschmaschinengeeignet:
Ja
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
52 → 65cm
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, 2309877, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, 3M, 7100217862, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,34*
€ 15,31*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,39*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,55*
€ 16,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,51*
€ 17,22*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.