Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Grau, Standard-Schirm, 70 mm, 2030605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7100217862
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Grau, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030605

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Grau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Standard-Schirm (70 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Kopf- und Gesichtsschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,34*
€ 15,31*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,39*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,55*
€ 16,80*
1
€ 8,95*
ab € 12,51*
€ 17,22*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 306,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.