| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2311920 Herst.-Nr.: PHE 1060TGGRID EAN/GTIN: 7316572623855 |
| |
|
| | |
| Bohrung = 57mm Außendurchmesser = 115mm Länge = 59mm Befestigung Typ = Stellschraube Nenndrehmoment = 684Nm Weitere Informationen: | | Bohrung: | 57mm | Außendurchmesser: | 115mm | Länge: | 59mm | Befestigung Typ: | Stellschraube | Nenndrehmoment: | 684Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,04* | € 32,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,34* | € 61,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,38* | € 75,74* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 63,04* | € 80,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|