Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelige Federelement-Kupplung PHE 1060TGGRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE 1060TGGRID
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE 1060TGGRID
EAN/GTIN:
     7316572623855
Suchbegriffe:
SKF
PHE 1060TGGRID
07316572623855
In Anwendungen mit hohen Leistungs- und Drehmomentanforderungen, in denen das Platzangebot begrenzt und mit Schwingungen, Stoßbelastungen und Schiefstellungen zu rechnen ist, sind SKF Federelement-Kupplungen eine hervorragende Wahl. Das kegelige Federelement wird aus hochfestem, legiertem Stahl gefertigt. Das Federelement, die primäre Verschleißkomponente der Kupplung, ist für einen schnellen und einfachen Austausch ausgelegt. Im Gegensatz zu anderen Kupplungen wird das Verhalten der Naben und anderen Komponenten nicht gestört. Das macht Neuausrichtungen praktisch unnötig und reduziert die Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten zusätzlich. Ausgelegt für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen;Herstellung aus hochfestem, legiertem Stahl;Optimiert für den schnellen und einfachen Austausch;Neuausrichtung praktisch nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
70 mm
Verpackungslänge:
123 mm
Packungsbreite:
123 mm
Verpackungsvolumen:
1.059 dm³
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
57
€ 4,30*
ab € 23,04*
€ 32,09*
€ 8,95*
ab € 45,34*
€ 61,33*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 75,74*
€ 3,19*
ab € 63,04*
€ 80,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.