Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO X1F Magnetventil 2/2 NC BSP1/8, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2312783
EAN/GTIN:
     5059044300633
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 2/2 NC
Anschluss-Gewinde = BSP1/8
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = X1F
Gehäusematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 40bar
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2 NC
Anschluss-Gewinde:
BSP1/8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
X1F
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 2312783, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, RS PRO, X1F02115N0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.