| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-231285 Herst.-Nr.: 231285 EAN/GTIN: 5056070969001 |
| |
|
| | |
| Typ = Federzwinge Spannweite = 75mm
RS Pro Super Grip. Diese RS Pro Supergrip-Klemmen sind ideal zum Sichern oder Halten eines Objekts an der richtigen Stelle bei der Arbeit. Sie sind unverzichtbar für jeden Werkzeugkasten und können von Profis und Heimwerkern zum Supergreifen beim Kleben, Klemmen und Sichern verwendet werden. Diese Handgriffe bestehen aus glasfaserverstärktem Nylon für eine längere Lebensdauer und haben schwenkbare Backen in verschiedenen Größen. Die Innenseite der Backen ist gezahnt und kann an runden oder gebogenen Werkstücken verwendet werden, mit einer extra starken integrierten Feder, die sie ideal für zahlreiche Greifaufgaben macht. Eigenschaften und Vorteile. Griffklemmen bestehen aus glasfaserverstärktem Nylon Verzahnte Innenbacken Integrierter Federmechanismus, der sie stärker macht 3 verschiedene Größen erhältlich Ideal für einfache und leichte Klemmarbeiten Komfort einer Schnellgriffklemme mit Schnellverschluss Pads an den Griffen Perfekt für Einhandbedienung. Drei Größen sind erhältlich: ; 231-263 231-263 - 25 mm Backenöffnung, Pad-Breite 26 x 17 mm Tiefe ; 231-279 231-279 - 50 mm Backenöffnung, Pad-Breite 29 x 19 mm Tiefe ; 231-285 231-285 - 75 mm Backenöffnung, Pad-Breite 29 x 20 mm Tiefe. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden. Weitere Informationen: | | Typ: | Federzwinge | Spannweite: | 75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 231285, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, RS PRO, DA98099, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps |
| | |
| |