Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisierpistole Werkzeug zum Ionisieren der Luft 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314563
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZG10-0803-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer smc
ionisierer
Typ = Werkzeug zum Ionisieren der Luft
Versorgungsspannung = 24 V dc
Offset Spannung = ±10V
Aktivierungstyp = Handschalter
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeug zum Ionisieren der Luft
Versorgungsspannung:
24 V dc
Offset Spannung:
±10V
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 2314563, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZG10080301, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 345,23*
€ 400,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 433,35*
€ 518,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,22*
€ 608,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,51*
€ 580,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.