Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Anbaukupplung Gerade Kompression Buchse für 8mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Anbaukupplung Gerade Kompression Buchse für 8mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-2314806
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0116 08 00
EAN/GTIN:
     5059041899178
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Winkelstück
kupferpressfittings
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Anbaukupplung
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 8mm

Gewindekupplung. Anschluss von 2 Rohren in einem Winkel von 180° durch eine Tafel. Betriebstemperatur: -40 bis +100 °C Olives Messing Gehäuse: Messing Mutter: Messing Sicherungsmutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Anbaukupplung
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2314806, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01160800, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,04*
€ 52,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.