Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/4Zoll Stecknippel für 6mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/4Zoll Stecknippel für 6mm Messing
Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/4Zoll Stecknippel für 6mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-2314963
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0105 06 13
EAN/GTIN:
     5059041666404
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 6mm

Pneumatische Außengewindekupplung mit konischem BSP. Inline-Anschluss des Schlauchs mit Außengewinde. Gehäusewerkstoff: Messing Olive: Messing Mutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 16,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,57*
€ 21,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.