| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2314979 Herst.-Nr.: 0105 08 13 EAN/GTIN: 5059041913188 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Kupplung Gewinde Standard 1 = R Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 8mm
Pneumatische Außengewindekupplung mit konischem BSP. Inline-Anschluss des Schlauchs mit Außengewinde. Gehäusewerkstoff: Messing Olive: Messing Mutter: Messing Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Kupplung | Gewinde Standard 1: | R | Gewindegröße 1: | 1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, einschraubstutzen gerade, kupferpressfittings, 2314979, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01050813, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 13,73* | € 18,20* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,19* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,838* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|