Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/4Zoll Stecknippel für 12mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315017
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0105 12 13
EAN/GTIN:
     5059041937177
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 12mm

Pneumatische Außengewindekupplung mit konischem BSP. Inline-Anschluss des Schlauchs mit Außengewinde. Gehäusewerkstoff: Messing Olive: Messing Mutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade einschraubverschraubung messing, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, 2315017, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01051213, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 33,69*
€ 43,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,62*
€ 51,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.