Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315356
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE20B-T-C6L-WA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = -0.1MPa
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, druckluftschalter smc, 2315356, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20BTC6LWA2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 93,43*
€ 117,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,88*
€ 128,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.