Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision HF Leistungsmesser RFP3008, 20dBm / 8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318049
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     RFP3008
EAN/GTIN:
     0817050803082
Suchbegriffe:
2318049
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
Stehwellenmessgeräte
Leistung max. = 20dBm
Messgeschwindigkeit max. = 100Msps
Frequenz max. = 8GHz
Anschlussmöglichkeiten = USB
Weitere Informationen:
Leistung max.:
20dBm
Messgeschwindigkeit max.:
100Msps
Frequenz max.:
8GHz
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.671,06*
€ 8.146,47*
€ 6,90*
ab € 8.761,75*
€ 8.999,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.146,47*
€ 9.694,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.087,69*
€ 9.624,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.946,75*
€ 9.456,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.671,06*
€ 9.128,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.