Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Spitzenleistungssensoren; 50MHz÷8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Spitzenleistungssensoren; 50MHz÷8GHz
HF-Spitzenleistungssensoren; 50MHz÷8GHz
Artikel-Nr.:
     2805-RFP3008
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     RFP3008
EAN/GTIN:
     817050803082
Hersteller: B&K PRECISION
Frequenz: 50MHz...8GHz
Mess Zubehörs-Typ: HF-Spitzenleistungssensoren
Eigenschaften des Messzubehörs: Echtzeit-Leistungsverarbeitung;Videobandbreite: 165 MHz
Abmessungen: 43x43x145mm
Passendes Zubehör: RFM3002;RFM3002-GPIB;RFM3004;RFM3004-GPIB
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;BNC-SMB Kabel;SMB- SMB Kabel
Herstellergarantie (Monate): 36
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.671,06*
€ 8.122,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8.342,42*
€ 8.554,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.554,50*
€ 10.179,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.514,99*
€ 10.132,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.375,09*
€ 9.966,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.342,42*
€ 9.927,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.