Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermal Overload Relays T16 Thermisches Überlastrelais 1,1 → 2 W, 3 1 Öffner / 1 Schließer, 600 V dc /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318970
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ711201R1035 T16-4.2
EAN/GTIN:
     4013614397929
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 3,1 → 4,2 A
Kontaktnennstrom = 4,2 A
Reihe = Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration = 3
Serie = T16
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 1,1 → 2 W
Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 45mm
Länge = 76.7mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Steuerspannung = 600 V dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
3,1 → 4,2 A
Kontaktnennstrom:
4,2 A
Reihe:
Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration:
3
Serie:
T16
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
1,1 → 2 W
Kontaktart:
1 Öffner / 1 Schließer
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
45mm
Länge:
76.7mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Steuerspannung:
600 V dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2318970, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1035T1642, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,68*
€ 37,31*
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 37,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 37,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 38,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,90*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.