FLC-Motorleistung = 110 A Kontaktnennstrom = 10 A (Öffner), 6 A (Schließer) Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = TF14 Montageart = Montage unter Schütz Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öf...
FLC-Motorleistung = 9 → 30 A Kontaktnennstrom = 30 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = EF45 Montageart = Direktschütz Leistung = 234 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Anschluss...
FLC-Motorleistung = 0,17 → 0,23 A Kontaktnennstrom = 230 mA Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = TF42 Montageart = Direktschütz Leistung = 2 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Rese...
EF146 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie ...
FLC-Motorleistung = 0.3 → 1 A Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = E16 Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatic, Manual Anzahl der...
E16 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie si...
TF42 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 38 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren. TF42 werden norma...