Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA3 Hilfskontakt 1-polig AS, 1 Öffner Frontmontage 6 A, 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319034
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN011010T1001 CA3-01
EAN/GTIN:
     3471523095038
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Montageart = Frontmontage
Reihe = AS
Serie = CA3
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontaktnennspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Reihe:
AS
Serie:
CA3
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontaktnennspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 2319034, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN011010T1001CA301, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,14*
€ 2,97*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,51*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.