Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OA Hilfsschalter 16A Seitenmontage 1 Schließer/1 Öffner


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319073
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022379R8100 OA2G11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Strom max. = 16A
Montageart = Seitenmontage
Serie = OA
Länge = 36mm
Breite = 8.75mm
Tiefe = 54mm
Weitere Informationen:
Strom max.:
16A
Montageart:
Seitenmontage
Serie:
OA
Länge:
36mm
Breite:
8.75mm
Tiefe:
54mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2319073, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Trennschalter, ABB, 1SCA022379R8100OA2G11, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,47*
€ 19,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.