Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA für Pistolengriff 125mm 1-fach abschließbar, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319079
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R1720 OHY125J12
EAN/GTIN:
     6417019124315
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Pistolengriff Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter abb
Zur Verwendung mit = Pistolengriff
Länge = 125mm
Serie = 1SCA
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1
IP Schutzart = IP 65
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Pistolengriff
Länge:
125mm
Serie:
1SCA
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
1
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, 2319079, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA022381R1720OHY125J12, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,01*
€ 28,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,08*
€ 29,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,18*
€ 29,75*
€ 5,00*
ab € 25,19*
€ 33,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,91*
€ 62,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.