Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter OT-polig 40A Chassismontage IP 20 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319204
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA104936R1001 OT40F6
EAN/GTIN:
     6417019390765
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = OT
Strom max. = 40A
Montageart = Chassismontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 11kW
Serie = OT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
OT
Strom max.:
40A
Montageart:
Chassismontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
11kW
Serie:
OT
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 40a, knebelgriff, abb knebelgriff, 2319204, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA104936R1001OT40F6, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,41*
€ 67,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,42*
€ 71,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,07*
€ 84,38*
€ 5,95*
ab € 71,01*
€ 90,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.