Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DG/S Dämmerungsschalter, Gateway, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319602
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110198R0011 DG/S1.64.1.1
EAN/GTIN:
     4016779942669
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
Reglertyp = Gateway
Nennspannung = 240 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Leistungsaufnahme = 210mW
Serie = DG/S
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Gateway
Nennspannung:
240 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Leistungsaufnahme:
210mW
Serie:
DG/S
Weitere Suchbegriffe: KNX-Gateway, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Gateway, abb stotz s&j dämmerungsschalter, eib schnittstelle, 2319602, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lichtsteuerung, ABB, 2CDG110198R0011DGS16411, Lighting, Lighting Components, Lighting Controllers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 282,24*
€ 332,02*
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 340,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,46*
€ 341,78*
Frei Haus
ab € 294,20*
€ 344,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 589,81*
€ 684,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,81*
€ 701,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.