Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DG/S Dämmerungsschalter, Gateway, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319603
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110199R0011 DG/S2.64.1.1
EAN/GTIN:
     4016779942850
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
Reglertyp = Gateway
Nennspannung = 240 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Leistungsaufnahme = 210mW
Serie = DG/S
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Gateway
Nennspannung:
240 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Leistungsaufnahme:
210mW
Serie:
DG/S
Weitere Suchbegriffe: KNX-Gateway, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, abb stotz s&j dämmerungsschalter, eib schnittstelle, 2319603, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lichtsteuerung, ABB, 2CDG110199R0011DGS26411, Lighting, Lighting Components, Lighting Controllers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 321,63*
€ 364,20*
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 374,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 332,74*
€ 375,13*
Frei Haus
ab € 332,44*
€ 377,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 677,23*
€ 765,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,11*
€ 910,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,94*
€ 909,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,16*
€ 886,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.