Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DG/S Dämmerungsschalter, Gateway, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319616
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110274R0011 DG/S2.64.5.1
EAN/GTIN:
     4016779067218
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Lichtmanagement
Reglertyp = Gateway
Nennspannung = 240 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Leistungsaufnahme = 210mW
Serie = DG/S
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Gateway
Nennspannung:
240 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Leistungsaufnahme:
210mW
Serie:
DG/S
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, SmartHome Gateway, abb stotz s&j dämmerungsschalter, smarthome gateway, 2319616, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lichtsteuerung, ABB, 2CDG110274R0011DGS26451, Lighting, Lighting Components, Lighting Controllers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 334,82*
€ 398,26*
Frei Haus
ab € 345,06*
€ 408,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 346,89*
€ 410,00*
Frei Haus
ab € 349,84*
€ 412,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 733,99*
€ 859,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,81*
€ 1.023,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,16*
€ 1.022,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,07*
€ 986,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,27*
€ 915,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,99*
€ 873,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.