Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 Leitungsschutzschalter Typ D, Pol 1P+N 4A System Pro M Compact DIN-Schienen-Montage


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319672
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251103R0041 S201-D 4 N
EAN/GTIN:
     4016779532020
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 4A
Auslösecharakteristik = Typ D
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = S201-D4NA
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
4A
Auslösecharakteristik:
Typ D
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
S201-D4NA
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 2319672, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251103R0041S201D4N, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,96*
€ 107,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 135,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 135,19*
€ 160,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 133,67*
€ 159,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 128,89*
€ 153,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 118,31*
€ 140,79
pro Box
ab 15 Boxen
€ 113,38*
€ 134,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 98,47*
€ 117,18
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 98,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.