Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CDS251103R0041 - S201-D4NA Sicherungsautomat D-Char., 6 kA, 4 A, 1P+NA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000055591
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251103R0041
EAN/GTIN:
     4016779532020
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen., Herstellernummer: 2CDS251103R0041, Typ S201-D4NA
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, ABB, KABEL, KLEMME
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,96*
€ 107,67*
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 135,19*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 107,67*
€ 128,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 106,01*
€ 126,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 99,16*
€ 118,00
pro Box
ab 500 Boxen
€ 83,96*
€ 99,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 83,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.