Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SN201 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 6A 230V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319972
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS255101R0064 SN201-C6 -
EAN/GTIN:
     8012542091653
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Serie = SN201
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 69mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 85mm
Modellnummer = SN201-C6
Better World-Produkt = Ja
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Serie:
SN201
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
69mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
85mm
Modellnummer:
SN201-C6
Better World-Produkt:
Ja
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 2319972, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSS255101R0064SN201C6, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 29,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 29,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,76*
€ 29,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,54*
€ 32,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,68*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.