| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3049971 Herst.-Nr.: 2CSS255101R0064 EAN/GTIN: 8012542091653 |
| |
|
| | |
| Die Sicherungsautomaten der Baureihe SN201 schaltet Phase und Neutralleiter in einer Teilungseinheit zum Schutz des Stromkreises gegen Überlast und Kurzschluss. Sie erfüllen die Bauvorschriften IEC/EN 60898-1. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...10 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 2, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SN201-C6 | Ident Code: | 2CSS255101R0064 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,31* | € 29,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,03* | € 30,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,18* | € 30,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,44* | € 31,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,57* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|